913C用LPパッド

913C用LPパッド - コンパクトツール

パッド下部のペーパー貼付面より4本のビスで取り付けし、本体に固定します。プラスドライバーを用いて簡単にパッドの脱着ができます。パッド下部のペーパー貼付面より4本のビスで取り付けし、本体に固定します。プラスドライバーを用いて簡単にパッドの脱着ができます。

用途125mm径の、のり式ペーパーを使用しての、サンディング用。トラスコ品番401-0205適合機種913C質量(g)54パッドサイズ(mm)123(のり式、穴なし、ペーパー貼付面に穴はありません。)内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4901948523357LA
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする