三京ダイヤモンド工業
サーフェーサーエースDX
ショックレスフランジで手腕振動が減少し作業性がアップしました。スパナ掛けを各社にあわせて設計することで、取り付け、取り外しも楽にできます。コンクリートだけでなく、石材の研削にも使用可能です。
用途
コンクリート、石材、ブロック、レンガなどの研削。
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
6.0
穴径
M10
仕様
荒・中仕上げ用
トラスコ品番
397-0981
質量(g)
300
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
適合材
コンクリート、石材、ブロック、レンガなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49001915
DF-A4ML
¥
17,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください