三和製作所(三和バイト)
外径ネジ切りホルダー
外径ねじ切り専用ホルダです。外径ねじ切り専用ホルダです。
トラスコ品番
411-0901
材質
機械構造用炭素鋼
幅(mm)
25
全長(mm)
120
高さ(mm)
25
質量(g)
560
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48902567
SHL-KL
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください