CKD
ニュージョイント エルボタイプ
難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
用途
片口エルボ チューブ+オネジ
仕様
Y形プラグ+チューブ
形状
45°エルボ
接続口径
R1/4
適用管外径(Φmm)
4
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
材質(パッキング)
ニトリルゴム
材質(ねじ部)
黄銅
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
-10~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
3.2
トラスコ品番
401-5185
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48860971
GWL4-8-45
CADデータダウンロード
¥396
¥
249
¥274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください