曜日別特売

災害活動用保護手袋(ケブラー繊維手袋)KG-70

災害活動用保護手袋(ケブラー繊維手袋)KG-70 - シモン災害活動用保護手袋(ケブラー繊維手袋)KG-70 - シモン災害活動用保護手袋(ケブラー繊維手袋)KG-70 - シモン災害活動用保護手袋(ケブラー繊維手袋)KG-70 - シモン災害活動用保護手袋(ケブラー繊維手袋)KG-70 - シモン災害活動用保護手袋(ケブラー繊維手袋)KG-70 - シモン

切れにくく、燃えにくいケブラー繊維を使用しています。補強当て革付きです。甲袖部分外側に装着しやすいマジック式を使用しています。

用途消防・災害活動など。厚さ(mm)1.4内容量1双
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48862667KG70ネイビーL269.511.022表地:ケブラーとノーメックスのWニット、補強:豚革スエード、裏地:綿100%、手甲プロテクト:ポリウレタン、袖口:マジック止め式ネイビー耐熱、耐切創1
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月28日
48862676KG70-NAVY-LLLL2710-23表地:ケブラーとノーメックスのWニット、補強:豚革スエード、裏地:綿100%、手甲プロテクト:ポリウレタン、袖口:マジック止め式ネイビー耐熱、耐切創1
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
48862685KG70-NAVY-MM259-21表地:ケブラーとノーメックスのWニット、補強:豚革スエード、裏地:綿100%、手甲プロテクト:ポリウレタン、袖口:マジック止め式ネイビー耐熱、耐切創1
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
48862694KG70-OR-LL269.5-22表地:ケブラーとノーメックスのWニット、補強:豚革スエード、裏地:綿100%、手甲プロテクト:ポリウレタン、袖口:マジック止め式オレンジ耐熱、耐切創1
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
48862703KG70-OR-LLLL2710-23表地:ケブラーとノーメックスのWニット、補強:豚革スエード、裏地:綿100%、手甲プロテクト:ポリウレタン、袖口:マジック止め式オレンジ耐熱、耐切創1
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
48862712KG70-OR-MM259-21表地:ケブラーとノーメックスのWニット、補強:豚革スエード、裏地:綿100%、手甲プロテクト:ポリウレタン、袖口:マジック止め式オレンジ耐熱、耐切創1
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする