曜日別特売

シリコーンシーラント塗装用下地処理剤

シリコーンシーラント塗装用下地処理剤 - 信越化学工業
(1件のレビュー)

塗布作業はハケ塗りで簡単にでき、水性系塗料を除くほとんどの塗装工事で使用できます。

用途硬化後のシリコーンシーラントの上に塗装ができる下地処理剤。トラスコ品番423-0841材質主成分:シリコーン質量(kg)1.18容量(kg)1乾燥時間(分)30以上(20℃)外観白色ペースト状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性内容量1缶
注意
※作業時には換気を十分に行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48901106PEINTER20
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48901106PEINTER2034048684-画像準備中シンエツ ペインター 20信越化学工業1缶(1kg)
5,898
税込6,488
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48901106
2022-10-17
用途: 塗装作業時
その他業種

なかなか売ってないので、助かります。
またお世話になります。、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする