曜日別特売

スーパー ツールケース(チェストタイプ)3段引出し式

スーパー ツールケース(チェストタイプ)3段引出し式 - スーパーツールスーパー ツールケース(チェストタイプ)3段引出し式 - スーパーツールスーパー ツールケース(チェストタイプ)3段引出し式 - スーパーツールスーパー ツールケース(チェストタイプ)3段引出し式 - スーパーツールスーパー ツールケース(チェストタイプ)3段引出し式 - スーパーツール

引き出しはボールベアリングスライダーを採用し、開閉がスムーズです。カバーを閉じると引出しが自動ロック、飛び出し防止ロック機構付です。重量が重くなったときには、サイドハンドルで持ち運びが便利です。キーロック式で大切な工具も安心して保管できます。

用途各種工具等の収納。付属品カギ材質スチール質量(kg)9.4高さ(mm)300奥行(mm)233間口(mm)505耐荷重(N)(上部)294N(30kgf)、(引出し)245N(25kgf)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)505×233×300シリンダ錠(別売)不可内容量1個
注意
※工具をセットするためのトレイは付いていません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48864164S505Bブラック423-1279ブラック
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
48864173S505Rレッド423-1287レッド
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする