セキスイ
TRW型コンテナ
耐荷重50kgで変形が少なく、底側面のコンベヤガイド形状でスムーズに移動が可能です。
自動倉庫に最適です。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
適合カード差し
TR-65
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49055063
TRW-34
34
590×390×200
ブルー
¥
9,020
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
返品不可
特別運賃
49055072
TRW-42
42
640×440×200
ブルー
¥
12,110
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
49055097
TRW-54
54
590×390×300
ブルー
¥
11,220
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
49055106
TRW-77
77
640×440×350
ブルー
¥
16,060
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49055081
TRW-44
44
590×390×250
ブルー
¥
9,590
取扱い終了
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
750
~
/
税込
¥
825
~
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
~
/
税込
¥
1,430
~
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300