プレセット形トルクレンチ

プレセット形トルクレンチ - 東日製作所

設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。

用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)333差込角(mm)9.53精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)20.0~100.0最小目盛(N・m)1負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)0.69寸法d(mm)21.7有効長(mm)255寸法D(mm)40適合ねじ普通鋼:M12(M14)、ハイテン:M10寸法b(mm)11最大トルク時の手力(N)392寸法h(mm)29寸法R(mm)17寸法m(mm)28寸法n(mm)12.2
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48871916QL100N4-3/81個
25,200
23,980
26,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
58374463QL100N4-3/8(トレサビリティ体系図付)1個
33,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58377954QL100N4-3/8(校正企業実施一般校正証明書一式付)1個
オープン
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50789264QL100N4-3/8(英語版一般校正証明書付)1セット
オープン
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする