ドンキーカート ハンド式ブレーキタイプ

ドンキーカート ハンド式ブレーキタイプ - TRUSCOドンキーカート ハンド式ブレーキタイプ - TRUSCOドンキーカート ハンド式ブレーキタイプ - TRUSCOドンキーカート ハンド式ブレーキタイプ - TRUSCOドンキーカート ハンド式ブレーキタイプ - TRUSCOドンキーカート ハンド式ブレーキタイプ - TRUSCO
(1件のレビュー)

ハンドルから手を放すと同時にブレーキが掛ります。

タイプ
折りたたみハンドルタイプ
ハンド式ブレーキタイプ
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ブレーキ有無ありハンドル高さ(mm)850ブレーキ種類ハンドブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性省音騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48940482101NHB740×48014515.5
29,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58424326301NHB915×61520528
49,630
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48940482
2015-09-15
用途: 建設現場において資材等の運搬
建設業・工事業

発注者の指示によりハンドストッパー付き台車の使用を義務付けられ即納可の等製品を購入しました。
使用状況も良好で社内でも結構評判がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする