TRUSCO
ドンキーカート ステップ付
段差を上がる時ステップを踏んであげると楽に登れます。
仕様
ステップ付
付属品
自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)
トラスコ品番
414-5682
材質
マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
タイプ
折りたたみハンドルタイプ
均等荷重(kg)
150
荷台寸法(幅)(mm)
480
ハンドル高さ(mm)
850
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
特性
省音、ステップ付
荷台寸法(奥行)(mm)
740
騒音対策
あり
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48940491
S101N
740×480
145
13.5
¥
22,610
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る