曜日別特売

ドンキーカート 折りたたみ式 ピン式固定車S付

ドンキーカート 折りたたみ式 ピン式固定車S付 - TRUSCOドンキーカート 折りたたみ式 ピン式固定車S付 - TRUSCO

ピン式ブレーキで完全ロック、車輪が濡れても滑りません。

仕様ブレーキ付付属品自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)適合(ストッパー)100NKBトラスコ品番414-4988材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装車輪径(Φmm)100材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)タイプ折りたたみハンドルタイプブレーキ有無あり均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)480ハンドル高さ(mm)850ブレーキ種類ピン式固定車ストッパー材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性省音荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48940412101NKB740×48014515
27,220
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする