仕様ストッパー付付属品自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)タイプ折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付ブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)表面処理ハンドル:粉体塗装ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性省音騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台