曜日別特売

ファルコンワゴン

ファルコンワゴン - TRUSCOファルコンワゴン - TRUSCOファルコンワゴン - TRUSCOファルコンワゴン - TRUSCOファルコンワゴン - TRUSCOファルコンワゴン - TRUSCOファルコンワゴン - TRUSCOファルコンワゴン - TRUSCO
仕様組立式ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)120内容量1台
全8種類を絞り込む
段数
高さ(mm)
奥行(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
段数
最大積載量(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48939107FAW-662-W2150スチール-60040060075自在×4ゴムホワイト
35,650
29,980
32,978(税込)
当日出荷
48939116FAW-662-YG2150スチールなし60040060075自在×4ゴムヤンググリーン
35,650
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
48939125FAW-672-W2150スチール-60050075075自在×4ゴムホワイト
41,800
35,980
39,578(税込)
当日出荷
48939134FAW-672-YG2150スチールなし60050075075自在×4ゴムヤンググリーン
41,800
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
48939143FAW-763-W3200スチール-740400600100自在×4ゴムホワイト
46,300
39,980
43,978(税込)
当日出荷
48939152FAW-763-YG3200スチール-740400600100自在×4ゴムヤンググリーン
46,300
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
48939161FAW-963-W3200スチールなし880400600100自在×4ゴムホワイト
46,870
39,980
43,978(税込)
当日出荷
48939177FAW-963-YG3200スチールなし880400600100自在×4ゴムヤンググリーン
46,870
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする