TRUSCO
ドンキーカート 300番用ブレーキ自在車輪付
オプションブレーキには固定キャスターとスペンサーが4個とキャスター取り付けボルト16本が含まれています。キャスターと一体化したブレーキなのでキャスターの付け替え作業のみで調節はいりません。
仕様
自在キャスターをロックします
トラスコ品番
414-5275
適合機種
301N、302N、303N、304N、305N、307N、307NW、308N、310N、315N、315NJ
材質
本体:スチール、スペンサー:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)
質量(kg)
7.2
タイプ
ピン式ロックタイプ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48940595
300NJB
¥26,240
¥
22,980
¥25,278
(税込)
45日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください