ドンキーカート 200番用ブレーキ固定車輪付

ドンキーカート 200番用ブレーキ固定車輪付 - TRUSCO

オプションブレーキには固定キャスターが含まれています。キャスターと一体化したブレーキなのでキャスターの付け替え作業のみで調節はいりません。

仕様固定キャスターをロックしますトラスコ品番414-5135適合機種201N、202N、204N、207N材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)質量(kg)5.2タイプピン式ロックタイプ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48940552200NKB
20,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする