保冷剤 強冷タイプ

保冷剤 強冷タイプ - TRUSCO保冷剤 強冷タイプ - TRUSCO保冷剤 強冷タイプ - TRUSCO保冷剤 強冷タイプ - TRUSCO
(12件のレビュー)

繰り返し使用可能です。
容器タイプです。
通常よりも冷却持続効果が高いです。
強保冷タイプ(-13℃)

用途繰り返し搬送される配送など。材質(容器)ポリエチレン(PE)、(中身)天然系高分子化合物、無機物厚さ(mm)33内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48935853THZ-350S409-749135018590
520
449
494(税込)
当日出荷
48935871THZ-760S409-7513760229164
860
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-29
用途: クーラーボックス
建設業・工事業

普通の保冷剤より保冷時間が短い。
多分冷凍温度が低くないと本来の効果が得られないかも。家庭用冷蔵庫の冷凍温度では。

対象商品 : 48935853
2021-08-14
用途: 野外でアイスボックスとともに使用
教育・研究機関

保冷時間が長く、他の物と比べて、1日中、アイスボックス内で十分に利用でき、大変満足をしています。

1が参考にしています
対象商品 : 48935871
2021-04-22
用途: 検体サンプル保冷
農・林・水産業

スリムで使い易い。保冷じかんが一般的な保冷剤より短いかも。

1が参考にしています
対象商品 : 48935853
2019-08-12
用途: 日曜日の買い物で魚、肉などの生鮮食品を入れるのに最適
その他業種

今の強烈な暑さの中でも保冷が長持ちする。生鮮食品も問題なく新鮮さを保った。

1が参考にしています
対象商品 : 48935853
2018-05-01
用途: 買物
建設業・工事業

買物に行って帰るまで、ほとんどとけてないので、助かります。
今までは何個も保冷剤をもっていってました。

対象商品 : 48935853
2024-05-17
用途: クーラーボックス用
農・林・水産業

昔、百均で買ったヤツの方が、長く冷える感じですね(泣)
ま、確かに百均のヤツの方が、0.5回り程は大きいですが。
ちょっとガッカリ品でした。
利用していた1つを置き忘れで紛失した為に買いましたが、次からは百均にします!

2が参考にしています
対象商品 : 48935871
2015-08-30
用途: 熱中症対策 現場持込用クーラーボックスの保冷剤として
建設業・工事業

強冷ソフトタイプの保冷剤が売り切れだったので緊急措置として購入。
やはりかさ張りましたが、大きさも色々選べるので注文を間違えなければ冷凍庫の問題やクーラーボックスでの問題も事情に合せられるので良いと思います。
やはり持ちが良いのでお勧めできます。
強冷タイプ共通ですが価格が通常品と比べて非常に割高なので、購入の際はどうしてもそこがネック。

2が参考にしています
対象商品 : 48935853
2020-09-16
用途: 強冷タイプ保冷剤として使用しますが
運輸・通信業

強冷タイプ保冷剤として使用しますが使用時は製品が「TRUSCO保冷剤 強冷タイプ」として表示が全く無いため上手に使用できないのではないかと思われます。
画像ではラベルが貼ってあるように見えますが只の同梱、説明書きです。この説明書を捨てずに使用時はこの通り使用するように書かれていますが私の場合冷凍庫でカチンカチンに凍っている製品が TRUSCO保冷剤 強冷タイプかどうか一目で判別できません。
価格は冷蔵タイプの再安価製品群の約2倍程度ですから-13℃冷凍タイプとしては安い買い物とは思っています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする