真空断熱スーパーコールドクーラーボックス45
本体外装4層構造。
真空断熱パネルによる優れた保冷力。
熱中症対策に、アウトドア、防災用として。
容量目安:350ml缶で70本、500ml缶で50本、500mlペットボトルで53本、2Lペットボトルで12本
- 材質
- 本体外装:ポリエチレン、内容器:ポリプロピレン、持ち手ハンドル:ABS樹脂・熱可塑性エラストマー、ふた:ポリエチレン、真空断熱パネル:アルミフィルム・グラスウール、断熱材:ウレタンフォーム(耐熱温度80度、耐冷温度-10度)、パッキン:発砲ポリエチレン
- 寸法(mm)
- 580×370×410(ハンドル含まず)
- 質量(kg)
- 6.1
- 容量(L)
- 45
- 保冷効力(℃)
- ~4(8時間)
- 内容量
- 1個
クーラー&ジャグ の新着商品
カテゴリ



























