GPトップ セラミック

GPトップ セラミック - TRUSCOGPトップ セラミック - TRUSCOGPトップ セラミック - TRUSCO

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。

用途ステンレス鋼、チタン鋼、ニッケル鋼などの難削材の研磨。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)25付属品Φ100mmのみ15mm穴用アダプター付(1箱に5個)穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ステンレス、チタン、ニッケル最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)使用角度(°)15~30内容量1箱(5枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48928187TGP10015-C-120120
4,430
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
48928196TGP10015-C-4040
4,430
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
48928205TGP10015-C-6060
4,430
3,398
3,738(税込)
当日出荷
48928214TGP10015-C-8080
4,430
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする