曜日別特売

GPトップ ジルコニア

GPトップ ジルコニア - TRUSCOGPトップ ジルコニア - TRUSCOGPトップ ジルコニア - TRUSCO
(1件のレビュー)

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。

用途ステンレスなどの高硬度材の研磨。適合材ステンレスなど最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30内容量1箱(5枚)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
羽根の長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48928223TGP10015-Z-100100161001360016.5
2,760
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
48928232TGP10015-Z-120100161201360016.5
2,760
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
48928241TGP10015-Z-4010016401360016.5
2,760
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48928257TGP10015-Z-6010016601360016.5
2,760
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48928266TGP10015-Z-8010016801360016.5
2,760
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48928372TGP12522-Z-100125221001100020.0
5,670
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
48928381TGP12522-Z-120125221201100020.0
5,670
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
48928397TGP12522-Z-4012522401100020.0
5,670
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
48928406TGP12522-Z-6012522601100020.0
5,670
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
48928415TGP12522-Z-8012522801100020.0
5,670
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
48928521TGP18022-Z-10018022100840020.0
10,500
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
48928537TGP18022-Z-12018022120840020.0
10,500
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
48928546TGP18022-Z-401802240840025.0
10,500
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
48928555TGP18022-Z-601802260840020.0
10,500
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
48928564TGP18022-Z-801802280840020.0
10,500
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48928397
2016-03-25
用途: 鋼材溶接後のビード落とし

使用感は他社製品と比べて同等か少しヘリが早いくらい、ジルコニア特有の押し付けないと能力発揮しない傾向が少し強い感じ、それとは別に、翌日発送となっていたので余裕をもって発注したところ発送が1週間後に変更となり、別の当日発送の物を注文、たまにしか使わないものなので無駄な出費と在庫が残りました。この点はかなり不満です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびはご迷惑をおかけして、誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする