曜日別特売

GPトップ シリコンカーバイト

GPトップ シリコンカーバイト - TRUSCOGPトップ シリコンカーバイト - TRUSCOGPトップ シリコンカーバイト - TRUSCO

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。

用途ガラス、石材などの研磨。穴径(Φmm)16適合材ガラス、石材など付属品Φ100mmのみ15mm穴用アダプター付(1箱に5個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)使用角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16.5内容量1箱(5枚)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48928573TGP10015-CC-1001001610013600
3,610
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
48928582TGP10015-CC-1201001612013600
3,610
2,798
3,078(税込)
当日出荷
48928591TGP10015-CC-1501001615013600
3,610
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
48928607TGP10015-CC-1801001618013600
3,610
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
48928616TGP10015-CC-2401001624013600
3,610
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
48928625TGP10015-CC-3201001632013600
3,610
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
48928634TGP10015-CC-40100164013600
3,610
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
48928643TGP10015-CC-4001001640013600
3,610
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
48928652TGP10015-CC-60100166013600
3,610
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
48928661TGP10015-CC-80100168013600
3,610
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする