曜日別特売

ツールワゴンロイヤル

ツールワゴンロイヤル - TRUSCOツールワゴンロイヤル - TRUSCOツールワゴンロイヤル - TRUSCOツールワゴンロイヤル - TRUSCOツールワゴンロイヤル - TRUSCOツールワゴンロイヤル - TRUSCOツールワゴンロイヤル - TRUSCOツールワゴンロイヤル - TRUSCO

トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。
浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。
収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)

仕様組立式トレー組合せ浅型:2段、深型:1段ストッパーあり(×4)材質(金具)スチール支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30最大積載量(kg/台)70内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48938881TWR-421-SB3スチールなし83332058675固定×2、自在×2合成ゴムスカイブルー
28,360
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48938897TWR-421-W3スチールなし83332058675固定×2、自在×2合成ゴムホワイト
27,520
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48938811TWR-221-GR3スチールなし88736165475固定×2、自在×2合成ゴムキミドリ
31,710
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
48938827TWR-221-SB3スチールなし88736165475固定×2、自在×2合成ゴムスカイブルー
31,710
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
48938872TWR-421-GR3スチールなし83332058675固定×2、自在×2合成ゴムキミドリ
28,360
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
08426573TWR-221 R3スチールなし88736165475固定×2、自在×2合成ゴムレッド
31,720
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
08426616TWR-421 R3スチールなし83332058675固定×2、自在×2合成ゴムレッド
28,360
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
48938836TWR-221-W3スチールなし88736165475固定×2、自在×2合成ゴムホワイト
31,710
27,980
30,778(税込)
欠品中
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする