TRUSCO
3ウェイLEDランタン
吊下げ・スタンド・手持ちと様々なシーンで利用が可能なLEDランタンです。強・弱・点滅機能付です。
仕様
防滴仕様
付属品
樹脂製フック、吊下げ用ホルダー
トラスコ品番
414-3892
高さ(mm)
165
材質(本体)
プラスチック
電源
単2形アルカリ乾電池(3個)別売
外径(Φmm)
110
保護等級
IPX4
点灯時間
(アルカリ電池使用時)約48時間(強)約180時間(弱)約120時間(点滅)
内容量
1個
注意
※電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電球の種類
全光束(Lm)
最大点灯時間
使用電池
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48931617
HL-30
260
LED
176
(アルカリ電池使用時)約48時間(強)約180時間(弱)約120時間(点滅)
単2形乾電池×3本(別売)
¥
6,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください