曜日別特売

レギュラーローラーセット万能用

レギュラーローラーセット万能用 - TRUSCOレギュラーローラーセット万能用 - TRUSCOレギュラーローラーセット万能用 - TRUSCOレギュラーローラーセット万能用 - TRUSCO
(1件のレビュー)

ローラー(万能用)とハンドルがセットになった商品です。ローラーは、塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプです。万能タイプですので、多少の凹凸面から平滑面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。

用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。毛丈(mm)13サイズレギュラー種類ローラーセット材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル主な用途万能用(多用途)内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48930761TPR-137SET7ローラー(TPR-13-7)、ハンドル(TRF-7R)
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
48930786TPR-139SET9ローラー(TPR-13-9)、ハンドル(TRF-9R)
1,520
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48930761
2023-02-07
用途: 塗装作業時
製造業

価格が安いのに、塗料のムラができにくく、作業が短時間で終わったので、大変良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする