曜日別特売

ミドルローラーセット万能用

ミドルローラーセット万能用 - TRUSCOミドルローラーセット万能用 - TRUSCO

ローラー(万能用)とハンドルがセットになった商品です。ローラーは、塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプです。万能タイプですので、多少の凹凸面から平滑面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。

用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。ローラーサイズ(inch)7トラスコ品番402-7213セット内容ローラー(TPR-13M-7)、ハンドル(TRF-7M)サイズミドル質量(g)230種類ローラーセット毛丈(mm)13主な用途万能用(多用途)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48930804TPR-13M7SET
1,850
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする