曜日別特売

精密減圧弁

精密減圧弁 - 日本精器精密減圧弁 - 日本精器
(2件のレビュー)

精密な圧力調整が可能です。

用途空気を安定した圧力に調圧します。低圧に調圧出来ます。全長(mm)93質量(kg)0.2取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
圧力計
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48888402BN-3RT1100-6-2K圧力計付Rc1/8左→右Rc395-4340
11,140
8,898
9,788(税込)
当日出荷
48888411BN-3RT1100-6-4K圧力計付Rc1/8左→右Rc395-4358
11,140
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48888411
2018-11-14
用途: 工事用の仮設
建設業・工事業

工事中に損傷した本設弁の代替えとしてテンポラリーで使用。機能も特に問題なく、良い買い物でした。

1が参考にしています
対象商品 : 48888411
2017-05-31
用途: 圧力の調整

低圧に調圧できるものを探してこれを購入しました。接続してみたところ、ガスが漏れました。取付不良を疑い再三点検しましたが不具合は見つからず。初期不良化と思い、分解してみたところ、そもそもどうあがいてもガスが漏れるような構造になっていました。
不思議に思い、メーカーに問い合わせたところ、圧力を安定させるためにわざとガスを逃がす構造になっているということでした。そのような仕様だと初めからわかっていれば購入しなかったので残念です。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする