曜日別特売

デンキトールバーテープ

デンキトールバーテープ - 日本バイリーン

コロナ放電で、静電気を除去します。テープ上部に、粘着加工およびボルトで固定可能な穴加工があります。

用途製造ラインの左右に渡し、のれん状に垂らして設置。幅(mm)35長さ(m)5厚さ(mm)0.5トラスコ品番421-6369材質基材:極細繊維不織布ブラック質量(g)70内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48968245DT006
30,250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする