日本バイリーン
デンキトールバーテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
48968245
品番
DT006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥30,250
コロナ放電で、静電気を除去します。テープ上部に、粘着加工およびボルトで固定可能な穴加工があります。
用途
製造ラインの左右に渡し、のれん状に垂らして設置。
トラスコ品番
421-6369
材質
基材:極細繊維不織布
幅(mm)
35
厚さ(mm)
0.5
色
ブラック
質量(g)
70
長さ(m)
5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48968245
DT006
08405494
SDT1005
静電気除去テープ
TRUSCO
1巻
¥
7,398
税込
¥
8,138
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
48968245
DT006
08405512
SDT505
静電気除去テープ
TRUSCO
1巻
¥
3,798
税込
¥
4,178
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)