日本バイリーン
エコアルファ
脱着式の採用で減容化、軽量化を実現しました。ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
用途
空調機
材質
ろ材:オレフィン系繊維、取付H枠:溶融亜鉛メッキ鋼板
使用温度(℃)
60℃以下
使用湿度(%RH)
98以下(結露しないこと)
内容量
1個
注意
※専用の取付け枠が必要です。空気ろ過用以外では使用しないでください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
風量(m
3
/min)
トラスコ品番
質量(kg)
捕集効率(%)
圧力損失
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48968062
VZD-65M-28H3
28
418-9337
1.5
65
(初期)100Pa
(最終)300Pa
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48968071
VZD-65M-28V1
28
418-9353
1.0
65
(初期)100Pa
(最終)300Pa
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48968087
VZD-65M-56F3
56
418-9370
3.0
65
(初期)90Pa
(最終)300Pa
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48968096
VZD-90M-28H3
28
418-9396
1.5
90
(初期)120Pa
(最終)300Pa
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48968105
VZD-90M-28V1
28
418-9418
1.0
90
(初期)120Pa
(最終)300Pa
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48968114
VZD-90M-56F3
56
418-9434
3.0
90
(初期)110Pa
(最終)300Pa
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。