ゼクサスチェン
ルーブシュローラチエン継手(コネクティングリンク)
焼結含油ブッシュの自己潤滑機能により、無給油で安心・安全な運転を実現します。
仕様
コネクティングリンク(クリップ形)
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
内容量
1個
注意
※温度が80度C以上では油が漏れやすくなります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49043583
40FS-TS-CL
12.7
7.95
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
返品不可
49043617
50FS-TS-CL
15.875
9.53
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49043644
60FS-TS-CL
19.05
12.7
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49043671
80FS-TS-CL
25.4
15.88
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください