クリーン用耐熱・耐切創胸前掛

クリーン用耐熱・耐切創胸前掛 - マックス[手袋]クリーン用耐熱・耐切創胸前掛 - マックス[手袋]

難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる幅広い対応能力を持ち合わせているパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。

用途クリーンルーム、ガラス・精密機械工業サイズフリートラスコ品番416-9786材質ケブラー繊維質量(g)210タイプ胸前掛幅(cm)65機能耐熱、耐切創耐熱温度(℃)(素材)300丈(cm)93アズワン品番2-2331-02内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49025873MT794
17,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする