マックス[手袋]
クリーン用耐熱・耐切創腰前掛
難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる幅広い対応能力を持ち合わせているパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。
用途
クリーンルーム、ガラス・精密機械工業
サイズ
フリー
トラスコ品番
416-9778
材質
ケブラー繊維
質量(g)
190
タイプ
腰前掛
幅(cm)
54
機能
耐熱、耐切創
耐熱温度(℃)
(素材)300
丈(cm)
90
アズワン品番
2-2331-01
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49025855
MT793
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください