曜日別特売

フリー枠付重量車(ベアリング入)C-1600シリーズ

フリー枠付重量車(ベアリング入)C-1600シリーズ - MK(丸喜金属本社)

門車や重量車など多用途にご使用いただけます。

用途工場、学校などの開き戸用門扉などに。シリーズC-1600シリーズ仕様シングルベアリング材質車輪:ダクタイル鋳鉄、枠:スチール車輪幅(mm)20取付座A×B(mm)45×32取付穴径P(mm)8.2取付ピッチX(mm)25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48897816C-1600-5050
4,410
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48897825C-1600-6060
5,520
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする