PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット (デージーチェーンタイプ)

PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット (デージーチェーンタイプ) - JAE(日本航空電子工業)

1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用です。
ケーブルの中間に取り付けるマルチ接続ができます。

材質インシュレーター:ガラス入りPBT、コンタクト:銅合金(接触部・ニッケル上金メッキ、結線部・ニッケル上金フラッシュ)耐電圧AC500V/1分間絶縁抵抗1000MΩ以上定格電流(A)1接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧接コネクタ形状ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000使用温度範囲(℃)-55to+105仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49026966PS-10SM-D4P1-1D1.510極10.1617.2611.43(ストレインリリーフ)PS-SR10M2
オープン
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
49026975PS-30SM-D4P1-1D4.030極35.5642.6636.83(ストレインリリーフ)PS-SR30M2
オープン
539
593(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
49026984PS-34SM-D4P1-1D4.334極40.6447.7441.91(ストレインリリーフ)PS-SR34M2
オープン
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
49026993PS-60SM-D4P1-1D7.760極73.6680.7674.93(ストレインリリーフ)PS-SR60M2
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする