日本モレックス(molex)
1625用プラグ ターミナル
1625シリーズのプラグ用ターミナルです。振動による外れを防止するロッキングランス構造です。
適合
(手動圧着工具)JHTR1719C
トラスコ品番
417-6065
材質
黄銅、ニッケル下地金メッキ
質量(g)
12
定格電圧
(最大)250V
定格電流(A)
(最大)5
被覆外径(mm)
1.5~3.1
適合電線範囲 AWG(#)
#18~#24
適合ハウジング
1625-NPシリーズ、1625-NP1シリーズ、1625-NP2シリーズ
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49030667
1560GL
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください