日本モレックス(molex)
5557用リセプタクル ターミナル
5557シリーズのリセプタクル用ターミナルです。振動による外れを防止するロッキングランス構造です。
質量(g)
13
寸法D(mm)
4.5
定格電流(A)
(最大)5
定格電圧
(最大)600V
寸法C(mm)
3.6
適合ハウジング
5557シリーズ
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法B(mm)
適合電線範囲 AWG(#)
被覆外径(mm)
適合
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49030694
5556GSL7F
黄銅、金めっき
2.3
#18~#24
1.3~3.1
(手動圧着工具)57026-5000、57027-5000
1.9
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
49030703
5556PBT3L
りん青銅、錫めっき
2.7
#16
3.1Max
(手動圧着工具)57022-5300
2.3
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください