らくらくニックビット

らくらくニックビット - 大日商らくらくニックビット - 大日商
(1件のレビュー)

片側ニック刃で難削材の木質ボード、合板、集成材などの切り抜き、穴掘り加工が正確に軽いタッチでできます。クズはけが良く、切削音が静かになりました。

用途被削材:木質ボード、合板、集成材。材質刃先:超硬チップ刃数-RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※電気ドリルやボール盤では使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490314641081162060
5,060
2,998
3,298(税込)
当日出荷
4903147310828123075
6,050
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49031464
2018-07-05
用途: トリマーを使ったあられ組作成用ビット
株式会社オーエヌシステムズ

あられ組にはスパイラルビットが多く使われますが、少し高価でしたので、このビットにしました。スパイラルビットと比較していませんので、性能はわかりませんが、当初の目的は果たしていると思います。あまり堅い木やベニヤにはかなりバリが出ます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする