エコノスポイト

エコノスポイト - サンプラテック

リーズナブルなスポイトです。1本あたり5.8円という衝撃価格での販売とまりますので、コストダウンが可能です。

仕様未滅菌材質ポリエチレン(PE)全長(mm)150目盛(mL)0.5内容量1箱(500本)
注意
※未滅菌
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4903641629825418-23243864
2,900
取扱い終了
代替品有
4903642529826418-23322800
2,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4903641629825608485232982529825 エコノスポイト未滅菌 サンプラテック 60848523エコノスポイト未滅菌サンプラテック1箱(500本)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
4903642529826608485142982629826 エコノスポイト未滅菌 サンプラテック 60848514エコノスポイト未滅菌サンプラテック1箱(500本)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする