29825 エコノスポイト サンプラテック 49036416

エコノスポイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500本) 注文コード49036416 品番29825
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リーズナブルなスポイトです。1本あたり5.8円という衝撃価格での販売とまりますので、コストダウンが可能です。

仕様未滅菌 トラスコ品番418-2324 材質ポリエチレン(PE) 全長(mm)150 容量(mL)3 高さ(mm)155 質量(g)864 目盛(mL)0.5 外径(Φmm)8
注意
※未滅菌

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49036416 29825 60848523 29825 エコノスポイト未滅菌 サンプラテック エコノスポイト未滅菌 サンプラテック 1箱(500本) 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする