※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンプラテック
サンプラテックの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
サンプラテックの ピペット/ピペッター/スポイト
サンプラテックの スポイト(トランスファーピペット)
エコノスポイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
注文コード
49036425
品番
29826
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
リーズナブルなスポイトです。1本あたり5.8円という衝撃価格での販売とまりますので、コストダウンが可能です。
仕様
未滅菌
トラスコ品番
418-2332
材質
ポリエチレン(PE)
全長(mm)
150
容量(mL)
2
質量(g)
800
目盛(mL)
0.5
注意
※未滅菌
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49036425
29826
60848514
29826
エコノスポイト未滅菌
サンプラテック
1箱(500本)
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました