DREMEL(ドレメル)
カーバイトシェーピングホイール
素早く効率よく材料を除去できる強力なシェイピングツールです。複雑な曲線も簡単に作れます。(マンドレル付属)
用途
木材やグラスファイバー、ラミネート、プラスチック、皮革など研磨
軸径(Φmm)
3.2
直径(Φmm)
31.8
トラスコ品番
407-5404
粒度
60
質量(g)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48999903
801
¥5,000
¥
3,998
¥4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください