NAC(長堀工業)
インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ)
電動ドライバーなどでのボルトやナットの締め付け用です。耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。
用途
電動ドライバー等での六角ボルトや六角ナットの締め付け用
材質
特殊鋼(焼き入れ)
ソケット差込角(mm)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49052437
1B0507
5
396-2661
70
14
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49052446
1B0607
6
396-2679
70
16
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
49052455
1B0610
6
396-2687
100
22
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49052464
1B0707
7
396-2695
70
19
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
返品不可
49052473
1B0710
7
396-2709
100
25
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
返品不可
49052482
1B0807
8
396-2717
70
22
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49052491
1B0810
8
396-2725
100
26
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49052507
1B0907
9
396-2733
70
25
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49052516
1B0910
9
396-2741
100
31
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49052525
1B1007
10
396-2750
70
28
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49052534
1B1010
10
396-2768
100
33
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください