タップ用ソケット(差込角9.52)

タップ用ソケット(差込角9.52) - NAC(長堀工業)タップ用ソケット(差込角9.52) - NAC(長堀工業)
(1件のレビュー)

標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。

差込角(mm)9.52付属品ピン、リング、止めねじ材質特殊鋼全長(mm)42質量(g)60内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
ソケット部四角寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49052315340TSM4、M4.5396-30474
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49052324345TSM5、M6396-30554.5
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
49052333350TSM7、M8396-30635
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49052342355TSM10396-30715.5
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49052351365TSM12396-30806.5
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49052324
2014-02-25
用途: 充電ドライバーでのタップ立て

充電ドライバーでM6タップを立てるときチャックが滑るときがあるので
それを防止するこの様なアダプターを探していました。
ピン連結のインパクト用ソケットアダプターとセットで使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする