NAC(長堀工業)
マグネット入りソケット(ディープタイプ・差込角12.7)
マグネットはソケットに固定、ボルト専用ロングタイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)
12.7
仕様
マグネット圧入タイプ
付属品
ピン、リング
材質
特殊鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49052193
412MP50
12
396-3187
50
100
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49052202
412MP75
12
396-3195
75
140
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49052211
414MP50
14
396-3233
50
110
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49052227
414MP75
14
396-3241
75
150
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
49052236
417MP50
17
396-3250
50
130
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49052245
417MP75
17
396-3268
75
170
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください