曜日別特売

マグネット入りソケット(ミニタイプ・差込角9.52)

マグネット入りソケット(ミニタイプ・差込角9.52) - NAC(長堀工業)マグネット入りソケット(ミニタイプ・差込角9.52) - NAC(長堀工業)

マグネットはソケットに固定、ボルト専用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。

差込角(mm)9.52仕様マグネット圧入タイプ付属品ピン、リング材質特殊鋼内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49052105310SMP10
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
49052132312SMP12
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
49052184314SMP14
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする