NAC(長堀工業)
マグネット入りソケット(ディープタイプ・差込角9.52)
(1件のレビュー)
マグネットはソケットに固定、ボルト専用ロングタイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)
9.52
仕様
マグネット圧入タイプ
付属品
ピン、リング
材質
特殊鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49052062
308MP50
8
396-2911
50
65
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49052071
308MP70
8
396-2920
70
85
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49052087
310MP50
10
396-2938
50
85
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
49052096
310MP70
10
396-2946
70
100
オープン
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49052114
312MP50
12
396-2962
50
85
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49052123
312MP70
12
396-2971
70
120
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49052141
313MP50
13
396-2997
50
85
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49052157
313MP70
13
396-3004
70
120
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49052166
314MP50
14
396-3012
50
85
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49052175
314MP70
14
396-3021
70
120
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください