クリーンルーム用手袋ラテックスゴム製 ノーパウダー サイズ8.5

クリーンルーム用手袋ラテックスゴム製 ノーパウダー サイズ8.5 - アンセル

1双ずつビニールパックで梱包されており、取り扱いが簡単です。プロテイン含有量は50μg/g以下(ASTM D 5712-95による)です。

用途クリーンルーム用トラスコ品番398-5873材質天然ゴム(ラテックス)厚さ(mm)0.22ナチュラル質量(g)500サイズ(inch)8.5全長(cm)31中指長(cm)9手のひらまわり(cm)20クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当内容量1袋
注意
※クリーンパック仕様ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4904046735187-8.5
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする