アンセル
アンセルの クリーンルーム用手袋
アンセルの 天然ゴム クリーンルーム用手袋
クリーンルーム用手袋ラテックスゴム製 ノーパウダー サイズ8.5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
49040467
品番
35187-8.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
1双ずつビニールパックで梱包されており、取り扱いが簡単です。プロテイン含有量は50μg/g以下(ASTM D 5712-95による)です。
用途
クリーンルーム用
トラスコ品番
398-5873
材質
天然ゴム(ラテックス)
厚さ(mm)
0.22
色
ナチュラル
質量(g)
500
サイズ(inch)
8.5
全長(cm)
31
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
20
クラス
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
注意
※クリーンパック仕様ではありません。