曜日別特売

26-302 かんたん替刃交換 断裁機 専用受木

26-302 かんたん替刃交換 断裁機 専用受木 - PLUS(プラス)[文具]26-302 かんたん替刃交換 断裁機 専用受木 - PLUS(プラス)[文具]26-302 かんたん替刃交換 断裁機 専用受木 - PLUS(プラス)[文具]26-302 かんたん替刃交換 断裁機 専用受木 - PLUS(プラス)[文具]26-302 かんたん替刃交換 断裁機 専用受木 - PLUS(プラス)[文具]26-302 かんたん替刃交換 断裁機 専用受木 - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

かんたん替刃交換断裁機PK-513LNの専用受木です。
※PK-513・PK-513Lには使用できません。
受木は、PPC用紙(64g/m2)約100枚断裁の場合300回毎に面を変え、左右入れ替え合計8回使用可能です。
交換時間の目安、約5分。本体カバーを外してかんたん替刃交換準備OK。
刃を固定しているボルト4本を外すだけで、本体から刃が外れるようになりました。
工具は替刃に付属の六角レンチのみで作業できます。

トラスコ品番423-7561種別受木幅(mm)403高さ(mm)10質量(g)60奥行(mm)10繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※PK-513・PK-513Lには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48855852PK-513LNU
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48855852
2023-07-04
用途: 紙や布の裁断
株式会社四谷鬼丸

以外と長持ちするのでありがたいです。
8面を使用できるので、各面に番号をつけて
使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする