Mokuba(小山刃物製作所)
平バール
(1件のレビュー)
耐久性に優れ、全体熱処理で強力、強靭です。
手にフィットして握りやすい異形特殊鋼を使用しています。
用途
釘抜き、テコ作業に。
釘抜に
腰板・床板等の取外し作業等にテコとして幅広く使用できます
仕様
尾割
材質
機械構造用炭素鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49041991
C4-15
150
0.09
¥
1,025
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
49042007
C4-18
180
0.10
¥
1,060
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください